Motion
64620
Destornillador Hexagonal - Estilo de Destornillador Hexagonal, Mango en T con Agarradera de Amortiguador, Tamaño Hexagonal 2 mm, Longitud de la Hoja 6 in
Artículo MI #03246794
No. Fabricante 64620
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Hexagonal - Estilo de Destornillador Hexagonal, Mango en T con Agarradera de Amortiguador, Tamaño Hexagonal 2 mm, Longitud de la Hoja 6 in
Artículo MI #03246794
No. Fabricante 64620
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Empuñadura en T con agarre acolchado

Descripción general

Descripción del fabricante
64620 2.0MM MANGO EN T DE AGARRE DE LA ALMOHADILLA
  • Herramientas profesionales de calidad industrial
  • Empuñadura ergonómica, texturizada y resistente a los resbalones que proporciona un par y seguridad adicionales
  • Acero aleado Eklind®
  • Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
  • Acabado Eklind® Black resistente al óxido
  • Fabricado en EE. UU.