Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Diámetro del orificio2-1/8 pulg.
- Ancho de la carcasa3-1/2 pulg.
- Ancho del anillo interior1.5000 pulg.
- Altura total4.0000 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
- Ranura Espaciado2.3750 pulg.
- Peso2.42 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCNST206-19
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250111251
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCNST200
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250111251