Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.194 pulg.
- Longitud de la rosca7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#10 – 32
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie118
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNF