Motion
607028
Cadena de elevador Herc-Alloy® 800 - Cadena de 0.2813 pulg., límite de carga de 3,500 lb, tipo de elevador compatible: elevador CM
Artículo MI #03248729
No. Fabricante 607028
Precio6.77 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de elevador Herc-Alloy® 800 - Cadena de 0.2813 pulg., límite de carga de 3,500 lb, tipo de elevador compatible: elevador CM
Artículo MI #03248729
No. Fabricante 607028
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
Precio6.77 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la cadena
    0.2813 pulg.
  • Longitud del enlace interior
    0.8800 pulg.
  • Ancho de enlace interior
    0.4000 pulg.
  • Peso
    1.00 lb
  • Peso por pie
    0.73 lb
  • Límite de carga de trabajo
    3,500 lb

Detalles

  • Tipo de elevador compatible
    Elevador CM
  • Enlaces por pie o medidor
    13.6 /pie
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    043927202461

Descripción general

Descripción del fabricante
607028 CADENA GR-80 9/32" (0,281)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"