Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud45.5 cm
- TamañoL
- Peso12.5 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para aplicaciones en las que hay aceite de máquina presente y para aplicaciones que requieren una combinación de protección líquida y contra cortes.
- Aplicación• Procesamiento químico • Refinación de aceite • Refinación petroquímica • Mantenimiento de planta • Equipo de manipulación y materiales abrasivos recubiertos con aceites, grasa y ácidos
- Cobertura del revestimientoMano completa
- Material de recubrimientoPVC
- ColorAzul
- Estilo de puñoRecto
- Tipo de manguitoRecto
- Descripción Palabra claveResistente a productos químicos
- EN3884121
- Características y beneficios• Resistente al aceite, suave y resistente incluso después de la exposición a aceites de máquinas • Brazalete de guantelet para mayor protección del antebrazo y que permite poner y quitar fácilmente • Palma recubierta rugosa que proporciona un gran agarre • Forro sin costuras que proporciona una excelente sensibilidad táctil y está tratado para resistir gérmenes y olores • Cumple con la Parte 177 de la FDA - Actividades alimentarias indirectas: polímeros. Subparte C: Sustancias para uso exclusivo como componentes de artículos destinados a uso repetido. Sec. 177.2600
- Patrón de agarreDesbaste
- Tipo de manoEmparejamiento
- Con forroPunto de cuerda
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del forroAlgodón
- Costuras del forroForro sin costuras
- Número de Upc del fabricante616314006821
- MaterialPVC
- Estándares cumplidosCE, EN 388 4121
- Compatible o no compatibleCompatible
- Acabado de la superficieDesbaste
- UPC_NO616314006821
Descripción general
- Resistente al aceite, suave y resistente incluso después de la exposición a aceites de máquinas
- Puño de guantelet para mayor protección del antebrazo y permite ponerlo y quitarlo fácilmente
- Palma recubierta rugosa que proporciona un gran agarre
- El forro sin costuras proporciona una excelente sensibilidad táctil y está tratado para resistir gérmenes y olores
- Cumple con la Parte 177 de la FDA - Actividades alimentarias indirectas: polímeros. Subparte C: Sustancias para uso exclusivo como componentes de artículos destinados a uso repetido. Sec. 177.2600
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación