Motion
ML1000K-2C10-C6

INGERSOLL-RAND
ML1000K-2C10-C6

Elevador de cadena de aire serie MLK - Capacidad de 2200 lb, altura de elevación de 10 pies, velocidad máxima de elevación de 28 pies/min
Artículo MI #03257396
No. Fabricante ML1000K-2C10-C6
Precio8,749.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
ML1000K-2C10-C6

Elevador de cadena de aire serie MLK - Capacidad de 2200 lb, altura de elevación de 10 pies, velocidad máxima de elevación de 28 pies/min
Artículo MI #03257396
No. Fabricante ML1000K-2C10-C6
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
Su precio$8,749.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de elevación
    10 pies
  • Presión de funcionamiento
    90 psi

Detalles

  • Velocidad de elevación máxima
    28 pies/min
  • Tipo de montaje
    Gancho
  • Capacidad de peso
    2200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ML1000K-2C10-C6 TAPÓN DE ELEVACIÓN DE AIRE 2200LB
  • Ideal para ambientes hostiles que se encuentran en acerías, fundiciones y operaciones de electrochapado, también ideal para aplicaciones de ciclo de alto rendimiento
  • Los controles pendientes de la cadena de tracción o del piloto proporcionan capacidades de detección precisas
  • El freno de disco accionado por aire y autoajustable se acciona por resorte y se libera el aire
  • Desgaste probado hasta más de 1 millón de ciclos antes de la sustitución
  • Todas las piezas giratorias están soportadas por cojinetes de bola o de rodillo
  • El exclusivo sistema de engranajes planetarios garantiza una larga vida útil
  • Suspensión de gancho superior giratorio
  • Control colgante
  • Elevador: 10'
  • El minucioso diseño incluye intercambiabilidad de piezas, piezas giratorias de entrada, lubricación de la cadena de aire de escape, tornillos de ajuste de control y fácil conversión de cadena de tracción a control pendiente
  • Cumple con los estándares ASME/ANSI B30.16
  • Clasificado como clasificación de servicio HMI A5, servicio severo (esto equivale a la clasificación de servicio FEM 9.511 2m)

También puede gustarle