Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor16 oz
- Tamaño16 oz.
- Gravedad específica1
Detalles
- Aplicaciones adicionalesRoscado
- AplicaciónTaladrado, roscado, fresado, serrado, trabajo de torno - Operaciones de corte de todo el metal
- ColorLíquido oscuro
- ComposiciónPetróleo
- Tipo de contenedorParte superior de la boquilla
- Características y beneficios• Alta resistencia • Elimina la soldadura de virutas • Prolonga la vida de la herramienta, proporciona acabado y tolerancias en los metales más duros • La consistencia gruesa se adhiere a la herramienta y a la pieza de trabajo para asegurar que el fluido permanezca donde se necesita
- Punto de inflamación300 °F
- FormularioLíquido
- FraganciaOlor leve
- Aplicación del materialAluminio
- Estándares cumplidosComunicación de riesgos OSHA
- Nombre/número comercialPulsa Magic Xtra-Thick
- TipoCorte
- Índice de viscosidad4400
Descripción general
- Servicio pesado
- Elimina la soldadura de virutas
- Prolonga la vida de la herramienta, proporciona acabado y tolerancias en los metales más duros
- La consistencia gruesa se adhiere a la herramienta y a la pieza de trabajo para asegurar que el fluido permanezca donde se necesita