Motion
52205
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 20 mm, 47 mm OD, 28 mm Ancho, Separable
Artículo MI #03258351
No. Fabricante 52205
Precio251.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 20 mm, 47 mm OD, 28 mm Ancho, Separable
Artículo MI #03258351
No. Fabricante 52205
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
Su precio$251.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción
    Rodamiento de bolas axial de ranura profunda 522, doble dirección, jaula de chapa de acero
  • Capacidad de carga dinámica
    5.957734 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Tipo de raza
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6200 lbf
  • Separable o con banda
    Separable
  • Serie
    52200
  • Estándares cumplidos
    DIN 711, ISO 104
  • Capacidad de carga estática
    11.241007 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    4012801162616

Descripción general

Descripción del fabricante
52205