Motion
80679 RUEDA COMBINADA ESCOCESA-BRITE 2-1/2"X1-1/4"P120 X PESO

3M
80679 SCOTCH-BRITE COMBI-R WHEEL 2-1/2"X1-1/4"P120 X-WEIGHT

Scotch-Brite® Limpia la rueda de aletas N Strip™ óxido de aluminio, grano P180 , diámetro de rueda 2-1/2 in, ancho de rueda 1-1/4 in
Artículo MI #03259488
No. Fabricante 80679 SCOTCH-BRITE COMBI-R WHEEL 2-1/2"X1-1/4"P120 X-WEIGHT
Precio80.70 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
80679 SCOTCH-BRITE COMBI-R WHEEL 2-1/2"X1-1/4"P120 X-WEIGHT

Scotch-Brite® Limpia la rueda de aletas N Strip™ óxido de aluminio, grano P180 , diámetro de rueda 2-1/2 in, ancho de rueda 1-1/4 in
Artículo MI #03259488
No. Fabricante 80679 SCOTCH-BRITE COMBI-R WHEEL 2-1/2"X1-1/4"P120 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio80.70 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    P180
  • Descripción larga
    La 80679 es una rueda de aletas fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de P180 , con un diámetro de rueda de 2-1/2 in, un ancho de rueda de 1-1/4 in, una velocidad máxima de 9000 rpm y un peso de 0.07 lb, adecuada para acabado fino en superficies más amplias.
  • Número de stock del fabricante
    FN510079315
  • Número de Upc del fabricante
    00051144806799
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • UPC_NO
    00051144806799

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA COMBINADA 80679 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las solapas alternas de material recubierto y no tejido cortarán y terminarán en un solo paso
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™+ utiliza un eje más largo
  • Las almohadillas flexibles amortiguan cada lámina abrasiva para producir un acabado cepillado profesional
  • Roloc™+ el accesorio sujeta la rueda de forma segura y proporciona cambio sin necesidad de herramientas de acoplamiento
  • Selección de calidades para proporcionar el acabado deseado (#3/#4)