Motion
TT94221
Macho de roscar de tubo, serie 793 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1/8 – 27 , NPT
Artículo MI #03260985
No. Fabricante TT94221
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de tubo, serie 793 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1/8 – 27 , NPT
Artículo MI #03260985
No. Fabricante TT94221

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.4375 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/8 – 27

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    Mango extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rosca interrumpida
    No interrumpido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    793
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO CÓNICO TT94221 793 1/8-27 -NPT 6"AMARILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron