Motion
TT94102
Macho de roscar de extensión, serie 749 , punta en espiral, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca n.o 8 – 32 , UNC, 2 canales
Artículo MI #03260986
No. Fabricante TT94102
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de extensión, serie 749 , punta en espiral, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca n.o 8 – 32 , UNC, 2 canales
Artículo MI #03260986
No. Fabricante TT94102
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.123 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8 – 32

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Serie
    749
  • Tipo de toque
    Punto espiral
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TT94102 749 8-32 H3 2FL EXTENSION-6"OAL