Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal2-1/4 pulg.
- Longitud total9 pulg.
- Diámetro de la fresa11/16 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.6875 pulg.
- Diámetro del mango0.5615 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM42
- Número de canales8
- Tipo de fresaFresa de plato de garras
- Serie1933
- Tipo de mangoRecto