Motion
TT94108
Macho de roscar de extensión Serie 749 , punta espiral, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca 5/16 – 24 , UNF, 2 canales
Artículo MI #03263476
No. Fabricante TT94108
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de extensión Serie 749 , punta espiral, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca 5/16 – 24 , UNF, 2 canales
Artículo MI #03263476
No. Fabricante TT94108
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.24 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 24

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Serie
    749
  • Tipo de toque
    Punto espiral
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
TT94108 749 5/16-24 H3 2FL EXT-6"OAL