Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro del mango1.3125 pulg.
- Longitud de la rosca1-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4 – 11-1/2
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Mango extendidoNo tiene mango extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rosca interrumpidaInterrumpido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales5
- Serie785
- Tipo de toqueCanal recto
- Rosca estándarNPT