Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte3/4 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro9/32 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Mango Diámetro5/16 pulg.
Detalles
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales4
- Serie116
- Tipo de mangoRedondo liso
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Extremo esféricoExtremo no esférico
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Canal recto o en espiralEspiral