Motion
CD40236
Broca de longitud de herramienta - Serie 400 , #36, Material de acero de alta velocidad, 1-7/16 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #03270248
No. Fabricante CD40236
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie 400 , #36, Material de acero de alta velocidad, 1-7/16 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #03270248
No. Fabricante CD40236
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #36
  • Canal Longitud  
    1-7/16 pulg.
  • En general Longitud  
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1065 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    400
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
CD40236 400 N36 J.L.DRILL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron