Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1 pulg.
- Diámetro de la hoja355 mm
- Profundidad de corte100 x 200 (perfil rectangular) mm, 120 x 120 (perfil cuadrado) mm, 130 (perfil redondo) mm, 140 x 140 (perfil en forma de L) mm
- Profundidad de corte máxima a 45130 mm (perfil redondo)
- Profundidad de corte máxima a 90140 x 140 mm
- Altura total435 mm
- Longitud total21 pulg.
- Peso de la herramienta18 kg
- Peso45.85 lb
Detalles
- Amperaje15 A
- Opción de biselNinguna
- Valla incluidaValla incluida
- Caballos de fuerza5.5 CV
- IncluyeSistema de brida sin herramientas
- MaterialAcero
- Velocidad máxima4000 rpm
- Número de piezas3
- Ángulos de parada positivos45 °, 90 °
- Clasificación de potencia5.5 CV, 15 A
- Estilo de sierraSierra de corte
- DeslizamientoSin deslizamiento
- UPC_NO028877571041
Descripción general
- El potente motor de 15 amperios/5.5 HP (HP máximo del motor) proporciona más capacidad de sobrecarga, lo que aumenta el rendimiento y la durabilidad
- El sistema de cambio de cuchillas sin llave QUIK-CHANGE aumenta la productividad al proporcionar al usuario la capacidad de cambiar ruedas sin una llave
- La exclusiva QUICK-FENCE es una valla ajustable de 45 grados diseñada para cortes angulares rápidos y precisos sin necesidad de utilizar una llave
- El torno de banco QUICK-LOCK permite una fijación rápida en materiales de diferentes tamaños para aumentar la productividad
- El mango en "D" de diseño ergonómico proporciona una posición de la mano más cómoda, lo que reduce la fatiga y aumenta la productividad
- Base de acero sólido extraancha que proporciona mayor estabilidad al cortar material más largo. Los cuatro orificios pretaladrados en la base permiten atornillar fácilmente a cualquier banco de trabajo. La base de acero sólido también permite al usuario soldar plantillas o topes directamente a la base. El pasador de bloqueo de alta resistencia permite bloquear el cabezal de la sierra en la posición de transporte sin utilizar una cadena.
- El resorte de compresión de alta resistencia proporciona un movimiento suave y una mayor durabilidad que los resortes de torsión
- El bloqueo del husillo permite al usuario realizar cambios de rueda de forma rápida y sencilla, ahorrando tiempo y dinero
- Gran capacidad de corte (5" redondo / 4-1/2" x 6-1/2" rectángulo) que permite cortar una amplia variedad de materiales
- La protección contra chispas ajustable permite al usuario canalizar chispas
- Los cepillos de fácil acceso permiten un mantenimiento cómodo en el lugar de trabajo para minimizar el tiempo de inactividad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación