Motion
16103
Marcador de pintura - Naranja, Punta mediana, Clip de bolsillo no incluido, 12 por paquete
Artículo MI #03276830
No. Fabricante 16103
Precio10.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marcador de pintura - Naranja, Punta mediana, Clip de bolsillo no incluido, 12 por paquete
Artículo MI #03276830
No. Fabricante 16103

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la boquilla
    Medio

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Tiempo de secado
    25 - 35 min
  • Punto de inflamación
    108 °F
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo no incluido
  • Tipo de marcador
    Permanente
  • Serie
    TEXPEN
  • Material de la superficie
    Goma, plástico, vidrio, hormigón, cuero, piedra, madera, vinilo y más
  • Rango de temperatura
    De 0 °F a 450 °F
  • Material de la boquilla
    Acero
  • Estilo de boquilla
    Bola
  • UPC_NO
    084353161038

Descripción general

Descripción del fabricante
16103 PUNTA MEDIANA MARCADORA TEXPEN
  • La punta de acción de la válvula de bola de acero inoxidable escribe a través del aceite, la grasa y el agua sin perder legibilidad ni brillo incluso en condiciones extremas
  • Escribir sobre cualquier superficie: metal, plástico, vidrio, hormigón, caucho y más
  • Marque en todos los ángulos, incluso boca abajo
  • El flujo de pintura es controlado por la pera de presión en el extremo del barril
  • Tiempo de secado: de 25 a 35 minutos

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"