Motion
91985
Dykem® Marcador lavable - Color: negro, Cantidad del paquete: 12
Artículo MI #03277126
No. Fabricante 91985
Precio6.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dykem® Marcador lavable - Color: negro, Cantidad del paquete: 12
Artículo MI #03277126
No. Fabricante 91985

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la boquilla
    Medio

Detalles

  • Color
    Negro
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo no incluido
  • Tipo de tinta
    Lavable
  • Tipo de marcador
    Temporal
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Cantidad del paquete
    12
  • Serie
    SUDZ OFF(R)
  • Material de la superficie
    Metal
  • Rango de temperatura
    -20 °F a 150 °F
  • UPC_NO
    084353919851
  • Resistente al agua
    No es impermeable

Descripción general

Descripción del fabricante
91985 SUDZ OFF 916 DETERGENTE EXTRAÍBLE
  • Las marcas se pueden eliminar fácilmente con una solución de detergente que tenga un pH <gt/>9.5
  • Las marcas eliminadas no se espantan ni sangran cuando se pintan
  • Ideal para control de calidad, montaje de piezas, identificación, inspección del sitio y más
  • Fácil identificación de puntos de presión o defectos en el metal
  • El mecanismo de acción de la válvula evita que la pintura del barril se seque cuando se deja la tapa
  • Cañón roscado que se puede atornillar a una plantilla o accesorio para un proceso de marcado continuo
  • Cuerpo de aluminio de alta resistencia

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"