Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Grado ISO68
- Peso35 lb
Detalles
- AplicaciónCojinetes, sistemas de circulación, bombas de engranajes, pistones, bombas de paletas
- CertificaciónNSF H1
- ColorTransparente
- ComposiciónAceite mineral de grado alimentario
- Tipo de contenedorJarra
- Grado alimentarioSí
- Número de Upc del fabricante03299501
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubri-Loy
- OlorInodoro
- Tipo de aceiteAceite apto para alimentos
- Tipo de productoAceite de contacto directo con alimentos
- Declaración de la Propuesta 65No
- UPC_NO03299501
Descripción general
- Protección superior contra el desgaste, el óxido y la corrosión