Especificaciones
Dimensiones
- Resistencia media a la tensión final11200 lb
- Ancho total de la cadena1.5000 pulg.
- Tamaño de la cadena0.5 pulg.
- Lazada12 x 13
- Paso0.5000 pulg.
- Peso0.46 lb
- Anchura sobre pines perforados1.7850 pulg.
- Ancho sobre pasadores remachados1.6510 pulg.
Detalles
- Tipo de enlaceConjunto de enlaces de conectores
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSC406 JUEGO C-L
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288466475
- MaterialAcero
- Tipos de productosTransmisiones de cadena de dientes invertidas
Descripción general
- Accesorio de cadena SC, juego de eslabones de conexión estándar Disponible en pasos de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" Proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable