Motion
NN3013TBKRE44CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3013TBKRE44CC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 26 mm Ancho, CC1 Espacio libre interno
Artículo MI #03301505
No. Fabricante NN3013TBKRE44CC1P4
Precio1,218.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3013TBKRE44CC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 26 mm Ancho, CC1 Espacio libre interno
Artículo MI #03301505
No. Fabricante NN3013TBKRE44CC1P4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,218.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    26 mm
  • Ancho del anillo exterior
    26 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    100 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    1.52 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CC1
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios y ranura
  • Tipo de lubricación
    E44Lubrication ranura y orificios, anillo exterior
  • Número de Upc del fabricante
    029176654633
  • RPM máximas (grasa)
    10400 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    12200 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    30
  • UPC_NO
    029176654633

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3013TBKRE44CCIP4