Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno17/32 pulg.
- Para espesor de pared0.032 pulg.
- Altura4.25 pulg.
- Longitud5.625 pulg.
- Peso4.5 lb
- Ancho3 pulg.
Detalles
- Amperaje0.9 A
- Material del cuerpoAluminio
- Patrón de pernoPerno único
- ColorRojo
- Controlador opcional requeridoOpcional
- Conexión eléctrica18-3 cola de cerdo SJO,10 pies
- Frecuencia60 Hz
- Opción de frecuencia7200 VPM
- Tipo de impactoAcolchado
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Fase1
- Control típico225708-A
- Velocidad de vibración7200 VPM
- Voltaje115 V