Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal63 mm
- Longitud totalmm
- Peso2.354 lb
Detalles
- Aceleración20 m/s2
- Capacidad de carga estática axial6000 N
- Capacidad de carga dinámica30750 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de momento125 N-m, 271 N-m, 367 N-m
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial12500 N
- Estilo de raílRiel compacto
- Velocidad9 m/s
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto