Motion
QAMC13A207ST

TIMKEN
QAMC13A207ST

Cartucho de cojinete de rodillo - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #03306339
No. Fabricante QAMC13A207ST
Precio950.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAMC13A207ST

Cartucho de cojinete de rodillo - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #03306339
No. Fabricante QAMC13A207ST
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
Su precio$950.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.7300 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.3800 pulg.
  • Peso
    10.21 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450043281
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    48600 lbf
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Serie
    QAMC
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450043281

Descripción general

Descripción del fabricante
QAMC13A207ST COJINETE
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"