Motion
QAMC20A315ST

TIMKEN
QAMC20A315ST

QAMC20A315ST
Artículo MI #03306371
No. Fabricante QAMC20A315ST
Precio3,740.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAMC20A315ST

QAMC20A315ST
Artículo MI #03306371
No. Fabricante QAMC20A315ST
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
Precio3,740.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    8.1250 pulg.
  • Altura total
    8.1250 pulg.
  • Longitud total
    5.0500 pulg.
  • Ancho general
    5.0500 pulg.
  • Diámetro del eje
    3-15/16 pulg.
  • Peso
    32.00 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    22220
  • Construcción de la carcasa
    Cartucho
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    0883450271967
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    97700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    113000 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
QAMC20A315ST COJINETE