Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento25
- Grosor del elemento1.2300 pulg.
- Diámetro exterior3.8000 pulg.
- Peso1.00 lb
Detalles
- ColorBlanco
- Material del elementoUretano resistente al calor
- Tipo de elementoCentro abierto de araña
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante883450052825
- Rango de temperatura de funcionamientohasta 177 °C (350 °F)
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieQF
- UPC_NO883450052825