Motion
QF25X1-15/16

LOVEJOY INC
QF25X1-15/16

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 25, Mordaza recta, 1.9375 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #03306808
No. Fabricante QF25X1-15/16
Precio186.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
QF25X1-15/16

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 25, Mordaza recta, 1.9375 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #03306808
No. Fabricante QF25X1-15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio186.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    25
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.1900 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8100 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3700 pulg.
  • Peso
    3.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450053099
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450053099

Descripción general

Descripción del fabricante
QF25X1-15/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"