Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento50
- Diámetro del extremo del cubo3.5200 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1600 pulg.
- Diámetro exterior4.4900 pulg.
- Peso4.91 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450053921
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieQF
- UPC_NO883450053921