Motion
QMTP13J207SM

TIMKEN
QMTP13J207SM

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #03309039
No. Fabricante QMTP13J207SM
Precio1,255.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMTP13J207SM

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #03309039
No. Fabricante QMTP13J207SM
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
Su precio$1,255.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.37 pulg.
  • Altura total
    8.2800 pulg.
  • Ancho general
    3.7300 pulg.
  • Peso
    26.82 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450169950
  • Tipo de montaje
    Captación: ángulo superior
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    48600 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de goma de nitrilo autopurgante de contacto con tres labios
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    QMTP
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • UPC_NO
    883450169950

Descripción general

Descripción del fabricante
QMTP13J207SM COJINETE DE BLOQUEO ECC
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión