Motion
QVFY16V215ST

TIMKEN
QVFY16V215ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 2.9375 pulg., collarín de bloqueo en V simple, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03309737
No. Fabricante QVFY16V215ST
Precio1,884.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVFY16V215ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 2.9375 pulg., collarín de bloqueo en V simple, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03309737
No. Fabricante QVFY16V215ST
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
Precio1,884.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.5600 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    9.5000 pulg.;241.30 mm
  • Grosor de la brida
    0.94 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.29 pulg.
  • En general Altura  
    3.4800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    9.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.4800 pulg.
  • Peso
    27.511 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22216
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Descripción
    QVFY16V215S, Bloque de brida redondo de bloqueo en V simple
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    57200 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo en V único
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450109857
  • RPM Máx.
    2650 rpm
  • Velocidad máxima
    2650 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    62500 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    62500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450109857

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BLOQUEO DE QVFY16V215ST V
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.