Motion
0001648800
Cepillo de ruedas - 3 in Diam, 25000 rpm
Artículo MI #03314350
No. Fabricante 0001648800
Precio23.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 3 in Diam, 25000 rpm
Artículo MI #03314350
No. Fabricante 0001648800
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
Precio23.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.008 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3.0000 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0080 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424112413

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA MANGO DE RUEDAS DE 16488 3"

También puede gustarle

Los clientes también compraron