Motion
0001162300
Cepillo de ruedas - 1.5000 pulg. de diámetro, 3/8 pulg. de diámetro de eje, 3/16 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #03314391
No. Fabricante 0001162300
Precio32.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 1.5000 pulg. de diámetro, 3/8 pulg. de diámetro de eje, 3/16 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #03314391
No. Fabricante 0001162300
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
Precio32.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.008 pulg.
  • Diámetro
    1.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424116237

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE ENCAPSULADA DE 11623 1-1/2"

También puede gustarle

Los clientes también compraron