Motion
0002066800
Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 5500 rpm
Artículo MI #03314436
No. Fabricante 0002066800
Precio58.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 5500 rpm
Artículo MI #03314436
No. Fabricante 0002066800
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
Precio58.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    6.0000 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Metal duro de silicio
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Metal duro de silicio
  • Número de grano
    320
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424206686

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA ATB DE CARA ESTRECHA DE 20668 6"

También puede gustarle

Los clientes también compraron