Motion
0002118200
Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 1-1/4 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 4500 rpm
Artículo MI #03314493
No. Fabricante 0002118200
Precio110.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 1-1/4 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 4500 rpm
Artículo MI #03314493
No. Fabricante 0002118200
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
Precio110.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Llavero del eje
    Con chaveta de eje
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424211826

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE DE CARA ESTRECHA DE 21182 8"

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good