Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de las cerdas0.0104 pulg.
- Diámetro10 pulg.
- Ancho de la cara5/8 pulg.
- Longitud de recorte2-1/2 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca1-1/4 pulg.
Details
- Llavero del ejeCon chaveta de eje
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO622424212014
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE DE CARA ESTRECHA DE 21201 10"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Osborn SEALEZE for Building EnvelopeOsborn SEALEZE for Building Envelope. A weather stripping solution for office windows.
View Literature
Osborn Data CenterOsborn Sealeze high-performance brush seals and grommets are engineered to seal gaps in data centers, reducing air infiltration by up to 98% while separating hot and cold air to lower energy costs. Durable, customizable designs install easily and support long-term system efficiency.
View Literature
TufBrush EbookTufBrush Ebook
View Literature