Motion
0002225000
Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #03314594
No. Fabricante 0002225000
Precio37.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #03314594
No. Fabricante 0002225000
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
Su precio$37.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3.0000 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Longitud de recorte
    5/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Metal duro de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Metal duro de silicio
  • Número de grano
    180
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424222501

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA ATB DE CARA ESTRECHA DE 22250 3"

También puede gustarle

Los clientes también compraron