Motion
0002609400
Cepillo de ruedas - 4 in Diam, 20000 rpm
Artículo MI #03314697
No. Fabricante 0002609400
Precio50.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 4 in Diam, 20000 rpm
Artículo MI #03314697
No. Fabricante 0002609400
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
Precio50.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    5/8 en-11 NC
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4.0000 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0140 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Latón
  • Tipo de cerdas
    Anudado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Latón
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424260947

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA ANUDADA DE 26094 4" DE PEQUEÑO GRANO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good