Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro del cepillo4.0000 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.0140 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca5/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- RPM Máx.18000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO622424261166
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornLas juntas y arandelas de cepillo de alto rendimiento Osborn Sealeze están diseñadas para sellar huecos en centros de datos, reduciendo la infiltración de aire hasta en un 98 % al tiempo que separa el aire caliente y frío para reducir los costes energéticos. Los diseños duraderos y personalizables se instalan fácilmente y admiten la eficiencia del sistema a largo plazo.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación