Motion
0005403500
Cepillo de alambre con manija, longitud de la cerda: 1", tamaño de la cara (L x An): 5-3/4 x 1-1/8"
Artículo MI #03315951
No. Fabricante 0005403500
Precio14.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de alambre con manija, longitud de la cerda: 1", tamaño de la cara (L x An): 5-3/4 x 1-1/8"
Artículo MI #03315951
No. Fabricante 0005403500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    1 pulg.
  • Tamaño de la cara Lxw
    5-3/4 x 1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    13-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material del mango
    Madera
  • Forma del mango
    Contorneado
  • Número de columnas
    18
  • Número de filas
    4
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    622424540353

Descripción general

Descripción del fabricante
54035 CEPILLO DE PLATOS 4 X 18 FILAS

También puede gustarle

Los clientes también compraron