Motion
0005404600
Cepillo de alambre con manija, longitud de la cerda: 1", tamaño de la cara (L x An): 4-13/16 x 1-5/8"
Artículo MI #03315959
No. Fabricante 0005404600
Precio13.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de alambre con manija, longitud de la cerda: 1", tamaño de la cara (L x An): 4-13/16 x 1-5/8"
Artículo MI #03315959
No. Fabricante 0005404600
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
Precio13.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    1 pulg.
  • Tamaño de la cara Lxw
    4-13/16 x 1-5/8 pulg.
  • Longitud total
    11-5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Palmyra y Tampico
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material del mango
    Madera
  • Número de columnas
    17
  • Número de filas
    6
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    622424540469

Descripción general

Descripción del fabricante
54046 CEPILLO DE PLATOS 6 X 17 FILAS

También puede gustarle

Los clientes también compraron