Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo3.0000 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Mango Diámetro0.2500 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasMetal duro de silicio
- Tipo de cerdasRecto
- Tipo de cepilloCopa
- Material de llenadoMetal duro de silicio
- Número de grano80
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO622424991230
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornLas juntas y arandelas de cepillo de alto rendimiento Osborn Sealeze están diseñadas para sellar huecos en centros de datos, reduciendo la infiltración de aire hasta en un 98 % al tiempo que separa el aire caliente y frío para reducir los costes energéticos. Los diseños duraderos y personalizables se instalan fácilmente y admiten la eficiencia del sistema a largo plazo.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación