Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Anillo interior Ancho0.9688 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5118 pulg.
- Exterior Diámetro40 mm
- Ancho general2.5000 pulg.
- Peso0.30 lb
Detalles
- Material del cojineteHierro fundido
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaAceite Mobil Velocite #10
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699323252
- RPM Máx.15800 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial1820 lbf
- Capacidad de carga estática radial1110 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloContacto con Flinger
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO793699323252
Descripción general
- Rodamiento de bolas de 5/8" sin montar, servicio estándar, bloqueo de tornillo de ajuste, funcionamiento libre, relleno de grasa al 10 %, lubricante especial