Especificaciones
Dimensiones
- Altura total39.7 mm
- Longitud total65 mm
- Tamaño del puertoEmpujar para conectar de 8 mm
Detalles
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv10.4 mm2
- Página de producto del fabricante
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba+1.5 MPa