Motion
YTU 30 SGT

TIMKEN (FAFNIR)
YTU 30 SGT

Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 30 mm, cuello de tornillo de fijación, ranura de 13.5 mm
Artículo MI #03342343
No. Fabricante YTU 30 SGT
Precio230.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
YTU 30 SGT

Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 30 mm, cuello de tornillo de fijación, ranura de 13.5 mm
Artículo MI #03342343
No. Fabricante YTU 30 SGT
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
Precio230.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho de la carcasa
    2 mm
  • Diámetro exterior de la plaquita
    1.9210 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    88.9 mm
  • Peso
    4.23 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    YTU 30 SGT
  • Número de Upc del fabricante
    087796266469
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Serie
    YTU
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    087796266469

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDADES 30 SGT ALOJADAS YTU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo