Motion
6005-2NSE9C3NBRBXMM

NACHI AMERICA INC
6005-2NSE9C3NBRBXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #03355826
No. Fabricante 6005-2NSE9C3NBRBXMM
Precio30.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6005-2NSE9C3NBRBXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #03355826
No. Fabricante 6005-2NSE9C3NBRBXMM
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
Su precio$30.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6005 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6005-2NSE9C3NBRBXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 25 mm con un diámetro exterior de 47 mm para equipos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6005-2NSE9C3NBRBXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893630008
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893630008

Descripción general

Descripción del fabricante
6005 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA

También puede gustarle

Los clientes también compraron