Motion
6303-2NSE9C3BXMM

NACHI AMERICA INC
6303-2NSE9C3BXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03355861
No. Fabricante 6303-2NSE9C3BXMM
Precio19.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6303-2NSE9C3BXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03355861
No. Fabricante 6303-2NSE9C3BXMM
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
Precio19.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6303 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6303-2NSE9C3BXMM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 17mm , diseño recto, diámetro exterior de 47mm y ancho de 14mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6303-2NSE9C3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893755688
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893755688

Descripción general

Descripción del fabricante
6303 2NSE9 C3 RANURA PROFUNDA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"