Motion
SC0217LLUC3

NTN
SC0217LLUC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 in ID, 1.9656 in OD, 11 mm de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #03356107
No. Fabricante SC0217LLUC3
Precio37.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SC0217LLUC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 in ID, 1.9656 in OD, 11 mm de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #03356107
No. Fabricante SC0217LLUC3
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
Precio37.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4331 pulg., 11.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.9656 pulg.
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    SC0217LLUC3 BALL BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El SC0217LLUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6250 pulg. de diámetro exterior de 1.9656 pulg., 11 mm de ancho, diseño recto, sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    SC0217LLUC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359497533
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    800 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359497533

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0217LLUC3 BALL BRG