Motion
223186

GRACO INC
223186

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, caudal de 5.4 gpm, 2:1 relación
Artículo MI #03356335
No. Fabricante 223186
Precio7,605.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
223186

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, caudal de 5.4 gpm, 2:1 relación
Artículo MI #03356335
No. Fabricante 223186
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
Precio7,605.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    3/8 en mujeres con MSNP
  • Conexión de rosca de salida
    NPT hembra

Detalles

  • Caudal
    5.4 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Material de la bomba
    Acero al carbono
  • Relación de la bomba
    2:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire

Descripción general

Descripción del fabricante
223-186 MONARCO DE LA BOMBA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"