Motion
09103
Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 5/8 a 1/2 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 20000 RPM
Artículo MI #03359396
No. Fabricante 09103
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 5/8 a 1/2 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 20000 RPM
Artículo MI #03359396
No. Fabricante 09103
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    15/16 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    De 5/8 a 1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    821578091036

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE ALAMBRE DE 09103 3" DE SS

También puede gustarle

Los clientes también compraron